アニメDVD うさぎとかめ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード33412673 品番AAM-303
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
ジャンルアニメDVD 仕様字幕:日本語・英語、収録話数:8(うさぎとかめ・子猫の武勇伝・小さなハイアワサ・子ぞうのエルマー・オオカミは笑う・ネズミ三銃士・音楽の国・花と木) 種類うさぎとかめ 使用時間(分)収録:70 音声日本語・英語

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする