エー・アール・シー
エー・アール・シーの 書籍
エー・アール・シーの DVDソフト
アニメDVD みにくいアヒルの子
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
33412689
品番
AAM-304
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
ジャンル
アニメDVD
仕様
字幕:日本語・英語、収録話数:8(みにくいアヒルの子・黄金の王様・ノアの箱舟・蓮池の赤ん坊たち・楽しい復活祭・踊るニワトリ・かしこいメンドリ・森の音楽会)
種類
みにくいアヒルの子
使用時間(分)
収録:52
音声
日本語・英語