エー・アール・シー
エー・アール・シーの 書籍
エー・アール・シーの DVDソフト
アニメDVD 青い自動車
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
33412707
品番
AAM-306
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
ウォルト・ディズニー製作の名作アニメ集!
「青い自動車」を含む楽しいお話を8話収録!!
ジャンル
アニメDVD
仕様
字幕:日本語・英語、収録話数:8(青い自動車・メロディ・フットボール・チキン・リトル・ペリカンとシギ・勇敢な機関士・フランクリン物語・牡牛のフェルディナンド)
種類
青い自動車
使用時間(分)
収録:52
音声
日本語・英語