エー・アール・シー
エー・アール・シーの 書籍
エー・アール・シーの DVDソフト
アニメDVD アニメコレクション 台所戦争
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
33412899
品番
AAS-202
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
ジャンル
アニメDVD
仕様
字幕:日本語・英語、収録話数:8(恋のとりこ(トム&ジェリー)・台所戦争(トム&ジェリー)・夜中のつまみ食い(トム&ジェリー)・夢と消えたバカンス(トム&ジェリー)・命がけのクイズ・ショー(ダフィー&ポーキー)・悪知恵合戦(トゥイーティー)・カメ ウサギに勝つ(バッグス・バニー)・手品師ペッカー(ウッドペッカー)・)
種類
アニメコレクション 台所戦争
使用時間(分)
収録:59
音声
日本語・英語