エー・アール・シー
エー・アール・シーの 書籍
エー・アール・シーの DVDソフト
知育DVD みんなのはたらくくるま大集合
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
33413057
品番
ABX-503
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
みんなの町ではたらくくるま大集合!
ジャンル
知育DVD
仕様
1.力持ち自動車・コンテナ車・クレーン車・ブルドーザー 他・2.緊急自動車・パトカー・消防車・救急車 他・3.物や人を運ぶ自動車・ゴミ収集車・宅配トラック・タクシー 他・
種類
みんなのはたらくくるま大集合
使用時間(分)
収録:35
音声
日本語