エー・アール・シー
エー・アール・シーの 書籍
エー・アール・シーの DVDソフト
アニメDVD チップとデール リス君は歌姫がお好き
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
33413267
品番
CNP-010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
ジャンル
紙ジャケットアニメDVD
仕様
日本語・英語、収録話数:8
種類
チップとデール リス君は歌姫がお好き
内容
リスの手袋騒動、リスのいたずら合戦、リスの朝ごはん、リスの冬支度、リス君は歌姫がお好き、リスのオモチャ合戦、リスのピーナッツ、リスの汽車ごっこ
使用時間(分)
収録:53
音声
日本語・英語
ケース
ペーパースリーブ