エー・アール・シー
エー・アール・シーの 書籍
エー・アール・シーの DVDソフト
アニメDVD トムとジェリー トムのガールフレンド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
33413346
品番
CNP-018
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
ジャンル
紙ジャケットアニメDVD
仕様
日本語・英語、収録話数:9
種類
トムとジェリー トムのガールフレンド
内容
トムのガールフレンド、バラ色の人生、ウソをついたら、おしゃべり子ガモ、「楽しいボーリング、共同作戦、可愛い逃亡者、透明ネズミ、恋のとりこ
使用時間(分)
収録:67
音声
日本語・英語
ケース
ペーパースリーブ