ソニーミュージックダイレクト
ソニーミュージックダイレクトの 書籍
ソニーミュージックダイレクトの DVDソフト
しまじろうDVD いつでもしまじろうといっしょ 〜おてつだいでおいしいね
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
33413398
品番
DQBW-4042
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥933
ジャンル
しまじろうDVD
種類
いつでもしまじろうといっしょ 〜おてつだいでおいしいね
内容
1.レインボー(うた)、2.おてつだいでおいしいね(アニメ)、3.しまみみとりらむっ(ダンス)、4.ゆめをおしえて(うた)、5.お父さんのごちそう(アニメ)、6.かぞえヨッサコイ!(ダンス)
使用時間(分)
収録:23
音声
日本語
ケース
ペーパースリーブ