ソニーミュージックダイレクト
ソニーミュージックダイレクトの 書籍
ソニーミュージックダイレクトの DVDソフト
しまじろうDVD いつでもしまじろうといっしょ 〜てとてをつないで
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
33413407
品番
DQBW-4045
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥933
ジャンル
しまじろうDVD
種類
いつでもしまじろうといっしょ 〜てとてをつないで
内容
、1.ナントナントヤムヤム(アニメ)、2.きみにあいにゆくよ(うた)、3.マークがいっぱい(アニメ)、4.ころころおにぎりしまじろう(うた)、5.手と手をつないで(アニメ)、6.てとてをつないで(ダンス)
使用時間(分)
収録:25
音声
日本語
ケース
ペーパースリーブ