しまじろうDVD しまじろうのわお! たいせつなともだち DVD

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード33413468 品番DQBW-4058
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000
ジャンルしまじろうDVD 種類しまじろうのわお! たいせつなともだち DVD 内容1.もったいないのうた(うた)、2.なかなおりだいさくせん(アニメ)、3.みみりんのトマトビクス(ダンス)、4.はじめてのわすれもの(アニメ)、5.せかいのともだちこんにちは(うた)、6.おいかけてきたぞ!(ダンス)、7.トモダチのわお!(ダンス) 使用時間(分)収録:30 音声日本語 ケースペーパースリーブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする