ソニーミュージックダイレクト
ソニーミュージックダイレクトの 書籍
ソニーミュージックダイレクトの DVDソフト
しまじろうDVD しまじろうのわお! だいすきなかぞくDVD
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
33413477
品番
DQBW-4059
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,000
ジャンル
しまじろうDVD
種類
しまじろうのわお! だいすきなかぞくDVD
内容
1.こんちゅうのうた(うた)、2.あしたは、たんじょうび(アニメ)、3.すてきなワンダーランド(ダンス)、4.おとうさん、かっこわるい!(アニメ)5.とことこさんぼ(うた)、(しまじろわ!)、6.CHILD、ORDER(ダンス)、7.トモダチのわお!(ダンス)
使用時間(分)
収録:30
音声
日本語
ケース
ペーパースリーブ