エー・アール・シー
エー・アール・シーの 書籍
エー・アール・シーの DVDソフト
アニメDVD トムとジェリー RED-BOX
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
33413583
品番
MOK-001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
2枚組、全40話を収録!!
トムとジェリーの楽しいお話がたっぷりと楽しめます!!
ジャンル
アニメDVD
仕様
字幕:日本語・英語、収録話数:40
種類
トムとジェリー RED-BOX
内容
【DISC1】上には上がある/ウソをついたら、トラになったトム/インディアンごっこ、ジェリーとジャンボ/土曜の夜は他全20話、【DISC2】ワルツの王様/南の島、おかしなアヒルの子/あべこべ物語、台所戦争/共同作戦他全20話
使用時間(分)
収録:300
音声
日本語・英語