エー・アール・シー
エー・アール・シーの 書籍
エー・アール・シーの DVDソフト
アニメDVD トムとジェリー BLUE-BOX
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
33413599
品番
MOK-002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
2枚組、全39話を収録!!
トムとジェリーの楽しいお話がたっぷりと楽しめます!!
ジャンル
アニメDVD
仕様
字幕:日本語・英語、収録話数:39
種類
トムとジェリー BLUE-BOX
内容
【DISC1】お化け騒動/にわとり婆さん、悪魔のささやき/淋しがりや、勝利は我に/素敵なおさがり他全20話、【DISC2】海の底はすばらしい/ジェリーの日記、西部の伊達ねずみ/逃げてきたライオン、花火はすごいぞ/復讐もほどほどに他全19話
使用時間(分)
収録:280
音声
日本語・英語