エー・アール・シー
エー・アール・シーの 書籍
エー・アール・シーの DVDソフト
アニメDVD ミッキーマウスとゆかいななかまたち
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
33413617
品番
MOK-004
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
2枚組、全40話を収録!!
ミッキーと仲間たちの楽しいお話がたっぷりと楽しめます!!
ジャンル
アニメDVD
仕様
字幕:日本語・英語、収録話数:40
種類
ミッキーマウスとゆかいななかまたち
内容
【DISC1】グーフィーのゴルフ教室/グーフィーの虎退治、ドナルドダックの遠足騒動/ドナルドの海水浴、プルートの遊び友達/リス君は歌姫がお好き他全20話、【DISC2】グーフィーの大仕事/ドナルドの駅長さん、プルートのおつかい/プルートのクリスマスツリー、リスのいたずら合戦/リスの汽車ごっこ他全20話
使用時間(分)
収録:300
音声
日本語・英語