エー・アール・シー
エー・アール・シーの 書籍
エー・アール・シーの DVDソフト
アニメDVD みんなのかわいいラブストーリー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
33413669
品番
MOK-009
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ミッキーとミニーの出会いのお話からトムやとジェリー、チップとデール、アンディパンダ、
プルートたちのたのしいゆかいな仲間のキュートな恋のお話がい〜っぱい!
ジャンル
アニメDVD
仕様
字幕:日本語・英語、収録話数:40
種類
みんなのかわいいラブストーリー
内容
【DISC1】ミッキーの青春手帳/ミッキーの誕生日、ドナルドのダンス大好き/リス君は歌姫がお好き、プルートの恋の季節/真夜中の舞踏会他全20話、【DISC2】バラ色の人生/可愛い花嫁さん、フィリックスのロミオとジュリエット/きれいなネコにはトゲがある、白雪姫/ベティの愛の勝利他全20話
使用時間(分)
収録:300
音声
日本語・英語