エー・アール・シー
エー・アール・シーの 書籍
エー・アール・シーの DVDソフト
アニメDVD チップ&デールWITHフレンズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
33413678
品番
MOK-010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
しっかりもののチップとチャッカリもののデール、かわいいシマリスたちのたのしいお話がいっぱ〜い!
ゆかいな仲間たちもた〜くさん出てくるよ!
ジャンル
アニメDVD
仕様
字幕:日本語・英語、収録話数:40
種類
チップ&デールWITHフレンズ
内容
【DISC1】リスの住宅難/リスの朝ごはん、ドナルドの雪合戦/ドナルドのパイロット、ミッキーの魔術師/ミッキーの害虫退治他全20話、【DISC2】リスとヒヨコ/リスの汽車ごっこ、プルートの動物園/プルートの名探偵、ミッキーのハワイ旅行/ミッキーの消防隊他全20話
使用時間(分)
収録:300
音声
日本語・英語