エー・アール・シー
エー・アール・シーの 書籍
エー・アール・シーの DVDソフト
アニメDVD 世界めいさく童話
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
33413687
品番
MOK-011
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
たのしいお話がいっぱい!ウォルト・ディズニー制作の心あたたまるストーリー
ジャンル
アニメDVD
仕様
字幕:日本語・英語、収録話数:40
種類
世界めいさく童話
内容
【DISC1】3匹の子ぶた/みにくいアヒルの子、子ぞうのエルマー/うさぎとかめ他全20、【DISC2】赤ずきんちゃん/フィガロとフランキー、働き子ぶた/サンタのプレゼント他全20話
使用時間(分)
収録:300
音声
日本語・英語