アニメDVD+CD 永遠の憧れ プリンセスストーリー CD+DVD

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード33413696 品番MOK-101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

観て!聴いて!
プリンセスの世界へ!

ジャンルアニメDVD+CD 仕様字幕:日本語・英語、収録話数:2、収録曲数:10 種類永遠の憧れ プリンセスストーリー CD+DVD 内容【CD】1.夢はひそかにシンデレラ、2.これが恋いかしらシンデレラ、3.いつか王子様が白雪姫、4.ハイ・ホー白雪姫、5.いつか夢で眠れる森の美女、6.ホール・ニュー・ワールドアラジン、7.美女と野獣美女と野獣、8.パート・オブ・ユア・ワールドリトル・マーメイド、9.レット・イット・ゴー〜ありのままでアナと雪の女王、10.パーフェクト・デイ〜特別な一日〜アナと雪の女王、【DVD(2話入り)】かぼちゃの馬車、時を告げる時計、そしてガラスの靴、『シンデレラ』1940年作品、毒リンゴを食べた白雪姫に王子がキスをすると…、『白雪姫』1937年作品 使用時間(分)DVD収録:153、CD収録:35 音声日本語・英語
注意
※全曲ピアノ演奏です。ヴォーカルは収録されておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする