※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
三木プーリの モーター(原動機)
三木プーリの モーター周辺部品
ベルト式無段変速機 Lモデル(中間車)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
変速比
1/2
注文コード
33420949
品番
LA-100-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥22,950
この商品は
変速比
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
3.9
変速比
1/2
寸法H(mm)
104
寸法A(mm)
103
寸法F(mm)
120
寸法S(mm)
11×30
ベルト
Aベルト一本掛
寸法E(mm)
165
寸法B(mm)
105
寸法C(mm)
58
寸法T(mm)
200
寸法P(mm)
19
寸法M(mm)
79
寸法N(mm)
23
寸法G(mm)
24
寸法Q(mm)
25
寸法R(mm)
18
寸法U(mm)
327
角度θ(°)
16
伝達容量(kW)
0.2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33420949
LA-100-A
00200943
LA-100
ベルト式無段変速機単体L型
三木プーリ
1個
¥
24,980
税込
¥
27,478
注文コードが変更になりました