※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
三木プーリの モーター(原動機)
三木プーリの モーター周辺部品
ベルト式無段変速機 Lモデル(中間車)
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
33420967
品番
LB-160-A
参考基準価格(税別)
¥56,660
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
質量(kg)
15
変速比
1/4、1/2
寸法H(mm)
138
寸法A(mm)
170
寸法F(mm)
153
寸法S(mm)
11×40
ベルト
Aベルト一本掛、Bベルト一本掛
寸法E(mm)
222
寸法B(mm)
140
寸法C(mm)
87
寸法T(mm)
260
寸法P(mm)
29
寸法M(mm)
116、127
寸法N(mm)
25
寸法G(mm)
33
寸法Q(mm)
54
寸法R(mm)
21
寸法U(mm)
440
角度θ(°)
35、19
伝達容量(kW)
0.4〜0.75