※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
三木プーリの モーター(原動機)
三木プーリの モーター周辺部品
ベルト式無段変速機 Lモデル(中間車)
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
33420976
品番
LC-210-A
参考基準価格(税別)
¥75,480
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
質量(kg)
21
変速比
1/4
寸法H(mm)
162
寸法A(mm)
212
寸法F(mm)
191
寸法S(mm)
14×56
ベルト
Bベルト一本掛
寸法E(mm)
262
寸法B(mm)
155
寸法C(mm)
104
寸法T(mm)
290
寸法P(mm)
37
寸法M(mm)
142
寸法N(mm)
20
寸法G(mm)
42
寸法Q(mm)
67
寸法R(mm)
28
寸法U(mm)
472
角度θ(°)
39
伝達容量(kW)
0.75