※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
三木プーリの モーター(原動機)
三木プーリの モーター周辺部品
ベルト式無段変速機 Lモデル(中間車)
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
33420985
品番
LC-260-A
参考基準価格(税別)
¥105,150
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
質量(kg)
37
変速比
1/4、1/2
寸法H(mm)
197
寸法A(mm)
260
寸法F(mm)
236
寸法S(mm)
19×67
ベルト
Bベルト一本掛、Cベルト一本掛
寸法E(mm)
320
寸法B(mm)
218
寸法C(mm)
121
寸法T(mm)
380
寸法P(mm)
43
寸法M(mm)
174、188
寸法N(mm)
27
寸法G(mm)
42
寸法Q(mm)
84
寸法R(mm)
28
寸法U(mm)
531
角度θ(°)
37、21
伝達容量(kW)
1.5〜2.2