※サンプル画像 、写真左です。
三木プーリ
三木プーリの モーター(原動機)
三木プーリの モーター周辺部品
ベルト式無段変速機 単体 PDSモデル 機械側変速機型式
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
33421213
品番
PE-216-MA-30H
参考基準価格(税別)
¥57,560
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
寸法X(mm)
17.5
寸法D2(mm)
30
寸法L2(mm)
205
寸法A2(mm)
216
寸法W2(mm)
8
寸法M2(mm)
126
寸法P.D.(mm)
208max/120min
寸法V2(mm)
65
寸法U2(mm)
33