型式カーボンブラシ:SCD-100-BL ・ 2本
質量(kg)10.5
周波数(Hz)50/60
電流(A)1.2、電機子:0.85、界磁:0.14
電圧(V)200、電機子:160、界磁:175
電源単相
制御方式定電圧・IR補償・界磁温度補償による定速度制御
モータータイプ全閉Cフランジ
定格出力(kW)0.1
操作標準:電源スイッチ・速度設定器
慣性モーメント(kg・m2)ロータ:0.001
ヒューズ容量(A)電機子側 FU1:10、界磁側 FU2:0.5(ガラス管)
定格トルク(N・m)0.39
回転範囲(min-1[r.p.m])0〜2500
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)カーボンブラシ:6×8×20
変速範囲(min-1[r.p.m])125〜2500
電圧変動許容範囲±10%
構成要素直流モータ・制御盤