※サンプル画像 、写真左です。

制御盤 SYDシリーズ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格出力(kW)0.2 電圧(V)100、電機子:80、界磁:85 注文コード33422437 品番SYD-200/100-Y Bノミ
参考基準価格(税別)¥91,550 販売価格(税込) ¥100,078
販売価格(税別)
90,980
この商品は定格出力・電圧など14種類から選べます 他の種類を見る
型式カーボンブラシ:SCD-100-BL ・ 2本 質量(kg)13.2 周波数(Hz)50/60 電流(A)4.5、電機子:3.2、界磁:0.09 電圧(V)100、電機子:80、界磁:85 電源単相 制御方式定電圧・IR補償・界磁温度補償による定速度制御 モータータイプ全閉Cフランジ 定格出力(kW)0.2 操作標準:電源スイッチ・速度設定器 慣性モーメント(kg・m2)ロータ:0.0016 ヒューズ容量(A)電機子側 FU1:10、界磁側 FU2:0.5(ガラス管) 定格トルク(N・m)0.78 回転範囲(min-1[r.p.m])0〜2500 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)カーボンブラシ:6×8×20 変速範囲(min-1[r.p.m])125〜2500 電圧変動許容範囲±10% 構成要素直流モータ・制御盤
注意
※モーターは別売りとなっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする