型式カーボンブラシ:SCD-400-BL ・ 4本
質量(kg)36
周波数(Hz)50/60
電流(A)18、電機子:11.5、界磁:0.38
電圧(V)200、電機子:160、界磁:175
電源単相
制御方式定電圧・IR補償・界磁温度補償による定速度制御
モータータイプ防滴Cフランジ
定格出力(kW)1.5
操作標準:電源スイッチ・速度設定器
慣性モーメント(kg・m2)ロータ:0.007
ヒューズ容量(A)電機子側 FU1:20、界磁側 FU2:0.5(ガラス管)
定格トルク(N・m)5.84
回転範囲(min-1[r.p.m])0〜2500
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)カーボンブラシ:8×6×24
変速範囲(min-1[r.p.m])125〜2500
電圧変動許容範囲±10%
構成要素直流モータ・制御盤