サイズ06
動摩擦トルク(N・m[kgf・m])Td:5
静摩擦トルク(Nm)Ts:5.5
電圧(V)DC24
容量(W)11
電流(A)0.46
抵抗(Ω)52
耐熱クラスB
最高回転速度(min-1)3000
回転部慣性モーメント(J(kg・m2))1.28×10-4
許容総仕事量(J)空隙再調整まで(ET):36×106
アーマチュア吸引時間ta(s)C:0.020 / B:0.015
トルク立上り時間tp(s)C:0.041 / B:0.033
トルク消滅時間td(s)C:0.020 / B:0.015
質量(kg)2.1
寸法A1(mm)65
寸法A2(mm)90
寸法B1(mm)90
寸法B2(mm)105
寸法C(mm)65
寸法D(mm)100
寸法E(mm)27.5
寸法F(mm)61
寸法G(mm)10
寸法H(mm)115
寸法J(mm)48.5
寸法K(mm)132
寸法L(mm)187
寸法Z1(mm)13.5
寸法Z2(mm)6.5
寸法Q(mm)25
寸法S(mm)11
寸法U(mm)12.5
寸法V(mm)M4×0.7深さ8
寸法W(mm)4