※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
三木プーリの モーター(原動機)
三木プーリの モーター周辺部品
中空軸ベルト式変速ユニット RWPモデル
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
枠番
減速機:40
減速比
10
注文コード
33439596
品番
RWP-02-C-40-10-IE1
参考基準価格(税別)
¥167,090
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
枠番・減速比
など
144
種類から選べます
他の種類を見る
減速比
10
枠番
減速機:40
質量(kg)
10.7
出力(kW)
0.2
種類
変速機
取付方式
中空軸
周波数(Hz)
50(200V)、60(200・220V)
寸法H(mm)
323
電圧(V)
200、200・220
電源
三相
寸法L1(mm)
384
寸法A(mm)
100
寸法F(mm)
121.5
寸法S(mm)
30
寸法D(mm)
18
寸法E(mm)
43
寸法X(mm)
131
寸法L2(mm)
311
寸法W(mm)
6
寸法L3(mm)
28
寸法M(mm)
115
寸法B2(mm)
26
寸法A1(mm)
50
寸法H1(mm)
258
出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz
(50HZ)14.2〜6.7、(60HZ)13.6〜5.1
寸法B1(mm)
78
寸法G(mm)
115
寸法R(mm)
27
寸法U(mm)
20.8
寸法F1(mm)
40
寸法F2(mm)
50
寸法G1(mm)
35
寸法KL(mm)
118
出力軸回転速度(50/60Hz)(min
-1
[r.p.m])
(50HZ)50〜200、(60HZ)60〜240
寸法LB(mm)
60
寸法LA(mm)
75
寸法LE(mm)
2.5
寸法KE(mm)
4-M6-8
極数(P)
4