※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
三木プーリの モーター(原動機)
三木プーリの モーター周辺部品
中実軸ベルト式変速ユニット AXPモデル
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
枠番
減速機:50
減速比
10
注文コード
33441066
品番
AXP-02-C-50N-10-HL-IE1
参考基準価格(税別)
¥178,820
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
枠番・減速比
など
192
種類から選べます
他の種類を見る
減速比
10
枠番
減速機:50
質量(kg)
15
出力(kW)
0.2
種類
変速機
取付方式
脚取付
周波数(Hz)
50(200V)、60(200・220V)
寸法H(mm)
363
電圧(V)
200、200・220
電源
三相
寸法L1(mm)
423
寸法A(mm)
142
寸法S(mm)
17
寸法E(mm)
16
寸法C(mm)
118
寸法X(mm)
131
寸法L2(mm)
311
寸法W(mm)
5
寸法Z(mm)
10
寸法P(mm)
45
寸法L3(mm)
28
寸法M(mm)
115
寸法B2(mm)
100
寸法H1(mm)
301
出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz
(50HZ)14〜7、(60HZ)13〜5
寸法B1(mm)
124
寸法G(mm)
115
寸法Q(mm)
40
寸法R(mm)
27
寸法U(mm)
19
寸法F1(mm)
50
寸法F2(mm)
80
寸法G1(mm)
35
寸法KL(mm)
118
出力軸回転速度(50/60Hz)(min
-1
[r.p.m])
(50HZ)50〜200、(60HZ)60〜240
寸法QK(mm)
35
寸法HB(mm)
195.5
寸法HC(mm)
328
極数(P)
4