※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
三木プーリの モーター(原動機)
三木プーリの モーター周辺部品
中実軸ベルト式変速ユニット AXPモデル
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
枠番
減速機:60
減速比
20
注文コード
33441319
品番
AXP-04-C-60N-20-VR-IE1
参考基準価格(税別)
¥208,710
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
枠番・減速比
など
192
種類から選べます
他の種類を見る
減速比
20
枠番
減速機:60
質量(kg)
26
出力(kW)
0.4
種類
変速機
取付方式
脚取付
周波数(Hz)
50(200V)、60(200・220V)
寸法H(mm)
395
電圧(V)
200、200・220
電源
三相
寸法L1(mm)
468
寸法A(mm)
165
寸法S(mm)
22
寸法E(mm)
15.5
寸法C(mm)
140
寸法X(mm)
131
寸法L2(mm)
337.5
寸法W(mm)
6
寸法Z(mm)
12
寸法P(mm)
52.5
寸法L3(mm)
28
寸法M(mm)
136
寸法B2(mm)
115
寸法H1(mm)
339
出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz
(50HZ)49〜24、(60HZ)44〜20
寸法B1(mm)
143
寸法G(mm)
127
寸法Q(mm)
50
寸法R(mm)
27
寸法U(mm)
24.5
寸法F1(mm)
60
寸法F2(mm)
90
寸法G1(mm)
37
寸法KL(mm)
118
出力軸回転速度(50/60Hz)(min
-1
[r.p.m])
(50HZ)25〜100、(60HZ)30〜120
寸法QK(mm)
45
寸法HB(mm)
218
寸法HC(mm)
355
極数(P)
4