※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
三木プーリの モーター(原動機)
三木プーリの モーター周辺部品
中実軸ベルト式変速ユニット AXPモデル
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
枠番
減速機:70
減速比
10
注文コード
33441547
品番
AXP-07-C-70N-10-HL-IE3
参考基準価格(税別)
¥324,800
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
この商品は
枠番・減速比
など
192
種類から選べます
他の種類を見る
減速比
10
枠番
減速機:70
質量(kg)
36
出力(kW)
0.75
種類
変速機
取付方式
脚取付
周波数(Hz)
50(200V)、60(200・220V)
寸法H(mm)
460
電圧(V)
200、200・220
電源
三相
寸法L1(mm)
541.5
寸法A(mm)
190
寸法S(mm)
28
寸法E(mm)
4.5
寸法C(mm)
160
寸法X(mm)
162
寸法L2(mm)
390.5
寸法W(mm)
8
寸法Z(mm)
14
寸法P(mm)
65
寸法L3(mm)
41
寸法M(mm)
168
寸法B2(mm)
130
寸法H1(mm)
407
出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz
(50HZ)53〜25、(60HZ)48〜20
寸法B1(mm)
160
寸法G(mm)
156
寸法Q(mm)
60
寸法R(mm)
37
寸法U(mm)
31
寸法F1(mm)
70
寸法F2(mm)
105
寸法G1(mm)
45
寸法KL(mm)
128.5
出力軸回転速度(50/60Hz)(min
-1
[r.p.m])
(50HZ)50〜200、(60HZ)60〜240
寸法QK(mm)
55
寸法HB(mm)
414.5
寸法HC(mm)
259
極数(P)
4
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません