※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
三木プーリの モーター(原動機)
三木プーリの モーター周辺部品
ベルト式無段変速機ユニット PDG BSNモデル
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
減速比
10
出力(kW)
0.2
注文コード
33448653
品番
PDG-02BSN-L-10-IE1
参考基準価格(税別)
¥169,830
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
減速比・出力
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
減速比
10
質量(kg)
21.5
出力(kW)
0.2
種類
変速機
周波数(Hz)
50(200V)、60(200・220V)
寸法L(mm)
198
変速比
1/4
電圧(V)
200、200・220
電源
三相
寸法A(mm)
347
寸法F(mm)
180
寸法S(mm)
17
ベルト
型式:1022V220S
寸法E(mm)
240
寸法C(mm)
145
寸法X(mm)
10
寸法T(mm)
15
寸法W(mm)
5
寸法Z(mm)
11
寸法M(mm)
290
寸法N(mm)
200
寸法B2(mm)
138
寸法J(mm)
90
寸法H1(mm)
220
出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz
(50HZ)23 〜 4.8、(60HZ)18 〜 4
変速機
AK-90-MA-11(モータ側変速機型式 )、PE-106-MA-12H(機械側変速機型式)
寸法B1(mm)
347
寸法G(mm)
150
寸法K(mm)
60
寸法Q(mm)
40
寸法U(mm)
19
寸法H2(mm)
165
寸法B3(mm)
86
寸法H3(mm)
95
寸法B4(mm)
51
出力軸回転速度(50/60Hz)(min
-1
[r.p.m])
(50HZ)50〜200、(60HZ)60〜240
寸法R1(mm)
70
寸法R2(mm)
90
寸法PC(mm)
163
極数(P)
4