※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
三木プーリの モーター(原動機)
三木プーリの モーター周辺部品
ベルト式無段変速機ユニット PDG BSNモデル
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
減速比
50
出力(kW)
0.4
注文コード
33448818
品番
PDG-04BSN-L-50-IE1
参考基準価格(税別)
¥199,670
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
この商品は
減速比・出力
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
減速比
50
質量(kg)
33
出力(kW)
0.4
種類
変速機
周波数(Hz)
50(200V)、60(200・220V)
寸法L(mm)
242
変速比
1/3.5
電圧(V)
200、200・220
電源
三相
寸法A(mm)
434
寸法F(mm)
195
寸法S(mm)
22
ベルト
型式:1422V270S
寸法E(mm)
290
寸法C(mm)
170
寸法X(mm)
10
寸法T(mm)
15
寸法W(mm)
6
寸法Z(mm)
12
寸法M(mm)
340
寸法N(mm)
220
寸法B2(mm)
158
寸法J(mm)
98
寸法H1(mm)
255
出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz
(50HZ)99 〜 32、(60HZ)80 〜 26
変速機
AK-124-MA-14N(モータ側変速機型式 )、PE-124-MA-15H(機械側変速機型式)
寸法B1(mm)
378
寸法G(mm)
160
寸法K(mm)
68
寸法Q(mm)
50
寸法U(mm)
24.5
寸法H2(mm)
185
寸法B3(mm)
122
寸法H3(mm)
110
寸法B4(mm)
85
出力軸回転速度(50/60Hz)(min
-1
[r.p.m])
(50HZ)15〜52、(60HZ)17〜60
寸法R1(mm)
86
寸法R2(mm)
100
寸法PC(mm)
200
極数(P)
4
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません