曜日別特売
U ボンベ固定器 アズワン 33511396

U ボンベ固定器 アズワン 33511396
U ボンベ固定器 アズワン 33511396

ボンベ固定器

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
33511396
品番
U
参考基準価格(税別)¥11,100販売価格(税込)¥12,100
販売価格(税別)
¥11,000

実験台の天板・脚部など、タテ・ヨコいずれの方向にも固定することができます。
最大Φ240mmのボンベまで固定することができます。

材質
(本体)ステンレス(SUS430)、(ベルト)PA(ナイロン)ベルト締め金具付
適合径(Φmm)
130~240
アズワン品番
9-144-01
クランプ取付幅(mm)
10~52
適合ボンベ
直径130~240mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33511396
2018-04-10
用途: 装置用ガスボンベの固定
教育・研究機関

作業台にしっかり固定できました。ただし、ネジ式の固定部分が金属がむき出しのため、作業台に少し傷が入ります。

1人が参考にしています
対象商品 : 33511396
2016-10-14
用途: 実験室用

ボンベ固定するのに購入してみましたしっかり安定しよい商品だとおもいます

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「危機管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする