曜日別特売
P-STFLRGY スマートフォン用/フレキシブル三脚/Bluetoothリモコン付 エレコム 33660184

P-STFLRGY スマートフォン用/フレキシブル三脚/Bluetoothリモコン付 エレコム 33660184
P-STFLRGY スマートフォン用/フレキシブル三脚/Bluetoothリモコン付 エレコム 33660184
P-STFLRGY スマートフォン用/フレキシブル三脚/Bluetoothリモコン付 エレコム 33660184
P-STFLRGY スマートフォン用/フレキシブル三脚/Bluetoothリモコン付 エレコム 33660184
P-STFLRGY スマートフォン用/フレキシブル三脚/Bluetoothリモコン付 エレコム 33660184
P-STFLRGY スマートフォン用/フレキシブル三脚/Bluetoothリモコン付 エレコム 33660184
P-STFLRGY スマートフォン用/フレキシブル三脚/Bluetoothリモコン付 エレコム 33660184

スマートフォン用/フレキシブル三脚/Bluetoothリモコン付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード33660184品番P-STFLRGY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

持ち運びにも便利なコンパクトタイプ。変形自在で設置場所を選ばない、フレキシブルタイプでワイヤレスリモコンボタン付のスマートフォン用三脚。

ブラック×グレー質量(g)三脚:約114、スマートフォンホルダー:約24、リモコン:8(電池含む)仕様【連続待機日数】約229日、【想定使用可能日数】約32日(1日約12時間 15分に一度撮影を行った場合・約3.2ヶ月)セット内容三脚、スマートフォンホルダー、リモコン、電池(テスト用)、取扱説明書(保証書付き)材質三脚:ABS・PA・TPR・PVC、スマートフォンホルダー:ABS・TPU、リモコン:ABS適合規格Bluetooth 3.0 class 2対応機種4.0~6.5inch 各種スマートフォン (ホルダー挟み幅)約50~90mm外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35×35×194(突起部、スマートフォンホルダー除く)使用電池CR2032電波到達距離(m)最大半径 約10m(障害物がない場合)連続動作時間約100時間電波周波数(GHz)2.4GHz帯プロファイルHID (Human Interface Device)地上高さ(mm)最大:約182、最低:約107
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする