エレコム
スマートフォン用/2way三脚/ホワイト
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
33660245
品番
P-STSWH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
8段階に伸縮可能。自撮り棒としても使用できる2Wayタイプのスマートフォン用三脚。
色
ホワイト
質量(g)
三脚:約178 スマートフォンホルダー:約24
セット内容
三脚、スマートフォンホルダー
材質
三脚:スチール・PA・アルミ・TPR、スマートフォンホルダー:ABS・TPU
対応機種
4.0~6.5inch 各種スマートフォン (ホルダー挟み幅)約50~90mm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約36×38×202※突起部、スマートフォンホルダー除く
アーム長さ(mm)
最大約900(自撮り棒として使用時)
地上高さ(mm)
約185~875(三脚として使用時)