サンスター
サンスターの 下地材/プライマー/シーラー
プライマー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(500mL)
注文コード
34048779
品番
US-3
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
成分
ウレタン樹脂
適合
2550HM、2550LM、2550TypeNB、インドアシールMS2551、サイディングALC用シーリング材、クリーンシール2555、MS2570
色
無色透明
乾燥時間(分)
5℃〜20℃:30分、20℃〜:20分
外観
無色透明液体
有効時間
8時間(塗布後)
固形分
0.3
有効期間
6ヶ月(未開封/25℃以下)
危険等級
U
溶剤
酢酸エチル
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性