サンスター
サンスターの 下地材/プライマー/シーラー
プライマー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(500mL)
成分
ウレタン樹脂合成ゴム
注文コード
34048849
品番
UM-2
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
成分
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
成分
ウレタン樹脂合成ゴム
適合
MS2500・MS2500typeNB
色
淡黄色透明
外観
淡黄色透明液体
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性