レギュレータ

(44件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34571433 品番 R-04B
販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

コンプレッサーからの圧力を安定した圧力に保ちます

管接続口径Rc1/2 設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.85 ねじの種類Rc 圧力計圧力計付 用途圧縮空気を減圧し、空気圧ライン中に一定の圧力を供給します 材質(本体)亜鉛合金 取付方式ブラケット付 使用温度範囲(℃)5〜60 最大流量(L/min)2500 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.2 材質(フタ)ポリアセタール 圧力計接続口径R1/8 設定圧力単位MPa
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書:
注意
※ハンドルロックを下方向に解除行ってから圧力調整して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:543

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 44
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34571415
2024-04-12
用途:
工場の空圧機械

今まで、エア漏れがありこの商品に取り替えると機械の動作も安定し快適になりました。もっと早くに交換していたらと思っています。但し取り付け場所の固定ネジが合わなかったので少し細工をして取り付けました。

1人が参考にしています
対象商品:
34571424
2023-11-23
用途:
エアー圧力の調整
柿本製作所 様

値段は安かったのですが耐久性が脆く1年程度で壊れてエア圧が調整できなくなりました。

5人が参考にしています
対象商品:
34571415
2023-06-08
用途:
設備のメンテナンスに使用

特殊なものではありませんが、普通に問題なく使用できます。

対象商品:
34571415
2021-12-22
用途:
メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

コスパで選びました、エアー圧力調整出来ればよかったので最小限の機能は持ってらので充分満足

対象商品:
34571424
2021-07-18
用途:
動作確認や、テスト試行に使用
最適化企画 様 (サービス業)

コストは問題無し、制御能力の点でも使い慣れたら問題ありません。
納期においては早い方だと思います。む

対象商品:
34571415
2021-01-16
用途:
塗装作業時のエアー調整用
たき便利社 様

塗装作業時使用しており、安価で作業性も良く十分に満足しています。

対象商品:
34571415
2020-12-28
用途:
エアータッカー、塗装等
有限会社カワサキ工房 様

安価な割に割と正確な空圧です。0.8のエアーコンプレッサーに繋ぎました。

対象商品:
34571415
2019-10-02
用途:
MAX製パックナーの減圧用に使用
カネナカ食品工業株式会社 様

既存の製品と比較し半額で購入できました。圧力も安定しており満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 7
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17
質問:
メーターの下の黒い筒の部分に水が溜まる仕様なのでしょうか。
回答:
こちらの商品は圧力調整のみで、ドレン(水)の溜まる商品ではございません。
2021-12-24
質問:
接続部はオス・メスどちらのタイプになりますでしょうか。
回答:
接続部はメスネジとなっております。
2021-12-24
質問:
ブラケットは付属しておりますでしょうか。
回答:
ブラケットは付属しております。
2021-12-24
質問:
レギュレータにはエアー逆止弁はついておりますでしょうか。
回答:
逆止弁はついておりません。
2021-12-24
すべてのFAQを表示する

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする