曜日別特売
D/MS3100A18-19P ウォールレセプタクル(ソリッドシェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 34593982

 

D/MS3100A18-19P ウォールレセプタクル(ソリッドシェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 34593982
D/MS3100A18-19P ウォールレセプタクル(ソリッドシェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 34593982
D/MS3100A18-19P ウォールレセプタクル(ソリッドシェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 34593982
D/MS3100A18-19P ウォールレセプタクル(ソリッドシェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 34593982

ウォールレセプタクル(ソリッドシェル)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個極数10コンタクト形状オスシェルサイズ18注文コード34593982品番D/MS3100A18-19P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

D/MS3100Aコネクタはパネルやシャーシに取付けて固定して後部にケーブルを接続して使用するレセプタクル(中継コネクタ)です。すべてのD/MSコネクタのプラグ側と結合します。ケーブルクランプ(D/MS3057- □□ A)を合わせてご使用下さい。

シェルサイズ18極数10定格電圧(V)AC500/DC700全長L(mm)51.1(±1.5)定格電流(A)13形状ストレート種類丸型適合電線(mm2)1.25結合方式ねじコンタクトサイズ10-#16コンタクト形状オス結合ねじA1 1/8-18UNEF有効ねじ長さB(mm)15.88以上フランジ厚さK(mm)3.2(±0.5)フランジ位置M(mm)19.05(-0~+0.78)フランジ幅S(mm)34.9(±0.5)取付穴間隔R(mm)26.97(±0.12)取付穴径T(Φmm)3.05ケーブルクランプ取付ねじV1-20UNEF有効ねじ高さW(mm)9.53以上二連取付間隔Y(mm)59以上取付小ねじ用穴間隔R(mm)26.97(±0.13)取付小ねじ用穴径T(Φmm)3.05(-0.12~+0.25)シェル用穴径(後面取付)T(Φmm)29.3以上パネル最大厚さA2(mm)3取付小ねじ(参考)M3配列番号18-19外径N(Φmm)28.64適合電線範囲 AWG(#)16~22結線方法はんだ
注意
2022年6月時点:本製品は、デクロランプラス物質が含有されております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする