曜日別特売
D/MS3101A14S-6P ケーブルレセプタクル(ソリッドシェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 34595102

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

D/MS3101A14S-6P ケーブルレセプタクル(ソリッドシェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 34595102
D/MS3101A14S-6P ケーブルレセプタクル(ソリッドシェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 34595102
D/MS3101A14S-6P ケーブルレセプタクル(ソリッドシェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 34595102

ケーブルレセプタクル(ソリッドシェル)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個極数6コンタクト形状オスシェルサイズ14S注文コード34595102品番D/MS3101A14S-6P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

D/MS3101Aはコネクタを固定せず、ケーブルを中継する時に使用するレセプタクルで、すべてのD/MSコネクタのプラグと結合します。
ケーブルクランプ(D/MS3057- □□ A)を合わせてご使用下さい。

シェルサイズ14S極数6定格電圧(V)AC200/DC250全長L(mm)37.5(±1.5)定格電流(A)13形状ストレート種類丸型適合電線(mm2)1.25結合方式ねじコンタクトサイズ6-#16コンタクト形状オス結合ねじA7/8-20UNEF有効ねじ長さB(mm)9.53以上ケーブルクランプ取付ねじV3/4-20UNEF有効ねじ高さW(mm)9.53以上配列番号14S-6外径N(Φmm)22.29(±0.5)適合電線範囲 AWG(#)16~22結線方法はんだ
注意
2022年6月時点:本製品は、デクロランプラス物質が含有されております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする