シェルサイズ16S極数7定格電圧(V)AC500/DC700全長L(mm)36.9(±0.5)形状ストレート種類丸型定格電流(A)13適合電線(mm2)1.25結合方式ねじコンタクトサイズ7-#16コンタクト形状メス結合ねじA1-20UNEFケーブルクランプ取付ねじV7/8-20UNEF配列番号16S-1外径N(Φmm)25.45(±0.5)結合部長さJ(mm)13.49(±0.12)接続ナット外径Q(Φmm)31.75(-0.38~0)有効ねじ長さW(mm)9.53以上適合電線範囲 AWG(#)16~22結線方法はんだ