”フィレドンエアフィルター”(乾燥炉用耐熱用)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(40枚) 注文コード34654220 品番AI-100W-500X500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980

特殊合成繊維ですので、高温中でも十分な耐久性を発揮し、ガラス繊維と違い繊維が折れて飛散することがありません。

用途乾燥炉用。 トラスコ品番418-9094 材質芳香族ポリアミド 厚さ(mm)20±3 耐熱温度(℃)240 捕集効率(%)90 初期圧力損失(Pa)45 ろ過風速(m/s)1 本体寸法(m)0.5×0.5
注意
※空気ろ過用以外では使用しないでください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする