用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器
多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等
外径D(Φmm)180寸法D0(Φmm)175寸法L2(mm)4.15寸法do(mm)5寸法dr(Φmm)120全長L(mm)200(0~-0.4)長さL1(mm)158.6(0~-0.4)形状ストレート仕様標準形種別標準形質量(g)15000内接円許容差(mm)0~-0.020最高使用温度(℃)80外径許容差(mm)0~-0.025ボール列数8基本定格荷重C(N)16400基本定格荷重Co(N)40000最大偏心(μm)30ラジアルすきま許容値(μm)0~-25