アクスルシャフトなど軸にはまっているベアリングを、引抜きます。 ベアリング外径75〜105mmに対応します。 メインシャフトとエクステンションシャフトを使用し、最長480mmの奥まったベアリングも引抜きます。
価格なりと言っても、1万円以上はするものだから期待してましたが、不満あり。まずは、付属のナットがM12x1.75の並目にたいして、エクステンションバーのネジが1/2ねじでもなく、M12x2のあまり規格のないネジになっている。次にセンターボルトの先端がOリングで抜け止はいいんですが、せめて内部にボール入りで欲しい。とにかく、ネジピッチが一般的な並目であったなら満足でした。