サーモフラスクA1.9L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード34685826 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

アウトドアに最適な、真空断熱構造の保冷専用ステンレスボトル
持ち運びに便利なキャリーハンドルが付いています。
底部を衝撃から守るシリコンバンパーを標準装備しています。
本体は、耐久性が高く剥がれにくいパウダーコーティング塗装を採用しています。汗をかいた手でも滑りにくく持ちやすい。
滑りにくく、開けやすいネジキャップです。ペットボトルの使用感で開閉できます。
キャップは開くとロックがかかるので、飲むときも邪魔になりません。
氷を入れやすい広口タイプです。
真空断熱ステンレス構造で、保冷力抜群の保冷専用ステンレスボトル、直飲みタイプです。

材質本体(アウター/インナー):ステンレス鋼 、フタ/ネジキャップ/ネジキャップホルダー/ハンドル:ポリプロピレン 、シリコーンリング/ネジキャップパッキン/フタパッキン:シリコーンゴム 、軸:ステンレス鋼 、シリコーンバンパー:シリコーンゴム ブラック 容量(L)1.9 本体質量(g)859 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ハンドルアップ時:12.7×12.7×32.1、ハンドルダウン時:14.5×12.7×28.3
注意
※食器洗い・乾燥機の使用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする