基準分銅型(非磁性ステンレス)M1級

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34704074 品番 M1CSB-100G
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,798円となります。
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

従来から日本国内で一般的に使われている分銅です。
計量法やJIS等の規格に準拠しています。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×25×35 形状円筒形 材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼 等級M1級(2級) 表す量100g 表面粗さ(μm)5以下 密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合 仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合 トラスコ品番392-4262 寸法H(mm)35.5 寸法D(Φmm)25 寸法h(mm)24.5 許容誤差最大:1.6(1.5)
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:201

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34704074
2020-04-29
用途:
インキ調色時に使用
製造業

小さな会社なので頻繁に天秤機の校正はできません、それでも客先からの要請で
分胴でも良いからとのことで今回購入使用してみました
長年使用しており校正も受けたことがなく不安でしたがバッチリでした
安くて安心なので助かります

1人が参考にしています
対象商品:
34704092
2020-04-13
用途:
電子はかりの校正用に使用
農・林・水産業

はかりの精度が確認でき又、正確に測定でき満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
34704101
2019-12-16
用途:
プラスチック材の熱接着強さの試験機のロードセルの表示値の較正
菱沼技術士事務所 様 (製造業)

急な計測があって速い納期を期待していた。目的の期限に間に合って良かった。

対象商品:
34704092
2018-11-22
用途:
秤の調整に。
製造業

作業前及び作業途中に秤の調整、確認に使用しています。
使い勝手は良いかと思います。

対象商品:
34704101
2017-04-11
用途:
電子秤の校正、調整

ケース等が有るとゴミ埃など付かなく管理がし易くモット良い

1人が参考にしています
対象商品:
34704047
2015-08-12
用途:
電子天秤の校正確認

電子天秤の公正精度の確認に使用する予定です。思ったより正確に作られているようです。0.0001g程度の重量差と思われます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分銅の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/187/
2023-03-22

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする