円盤分銅(非磁性ステンレス)F2級

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34704232 品番 F2DS-10G
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数個積み重ねることができます。

寸法(直径Φ×高さH)(mm)20×5.6 形状円盤型 材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼 等級F2級(1級) 表す量10g 表面粗さ(μm)2 密度JIS B 7609 9項のE2級に適合 用途実用基準・実用標準分銅として、分銅を複数個使用して行うはかりの再現性、直線性、その他校正・調整・検査に最適です。 仕様磁化率/JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合 トラスコ品番392-4157 質量(kg)0.01
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分銅の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/189/
2023-03-22

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする