VIBRA(新光電子)
VIBRA(新光電子)の はかり
VIBRA(新光電子)の 分銅/おもり
円盤分銅(非磁性ステンレス)F2級
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34704266
品番
F2DS-100G
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数個積み重ねることができます。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
44×10.1
形状
円盤型
材質
オーステナイト系非磁性ステンレス鋼
等級
F2級(1級)
表す量
100g
表面粗さ(μm)
2
密度
JIS B 7609 9項のE2級に適合
用途
実用基準・実用標準分銅として、分銅を複数個使用して行うはかりの再現性、直線性、その他校正・調整・検査に最適です。
仕様
磁化率/JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
トラスコ品番
392-4149
質量(kg)
0.1
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。