枕型分銅(非磁性ステンレス)M1級

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34704354 品番 M1RS-5K
参考基準価格(税別)¥60,500 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。
把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。
実用標準分銅として最適です。

寸法(幅×奥行×高さ)(mm)90×130×78 形状枕型 材質鋳造用非磁性ステンレス鋼 等級M1級(2級) 表す量5kg 表面処理鏡面仕上げ トラスコ品番392-4505 質量(kg)5 アズワン品番2-471-03
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:202

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分銅の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/191/
2023-03-22

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする